Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-00-9409 Herst.-Nr.: TC291 EAN/GTIN: 4977766050708 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 5.9 cm | Breite: | 10.9 cm | Farbe: | Weiß |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TC, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Klemmenmarkierung, Zackband, brother schriftband 9mmx8m schwarz auf weiß, zackband, p-touch brother tc, kompatibel, zu |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,19* | € 12,68* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,23* | € 12,68* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,21* | € 12,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 9,29* | € 12,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,41* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|