Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-01-1307 Herst.-Nr.: AD24ESEU EAN/GTIN: 4977766668606 |
| |
|
|  |  |
 | Der original Brother Netzadapter für Ihr P-touch. Highlights - Brother Netzadapter
- Farbe: schwarz
- Output: 9V- / 1,6A
- Original Brother Zubehör
- Passend für P-touch
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 189 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 10.4 cm | Breite: | 11.6 cm | Farbe: | Schwarz |
Kompatible Geräte:  |  | Brother: | P-Touch 1000; P-Touch 1005 F; P-Touch 1005 FB; P-Touch 1010; P-Touch 1090; P-Touch 1230 PC; P-Touch 1250; P-Touch 1260 VP; P-Touch 1280; P-Touch 1280 CB; P-Touch 1280 DT; P-Touch 1280 Series; P-Touch 1280 VP; P-Touch 1290; P-Touch 1290 DT; P-Touch 1290 Series; P-Touch 1290 VP; P-Touch 1750; P-Touch 1830 VP; P-Touch 1850; P-Touch 1850 CC; P-Touch 1850 Series; P-Touch 1850 VP; P-Touch 1950 VP; P-Touch 2030 VP; P-Touch 2100 VP; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2480; P-Touch 2700 VP; P-Touch 2730 VP; P-Touch 3000; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 7100 VP; P-Touch 80; P-Touch 90; P-Touch D 200 BW; P-Touch D 200 BWVP; P-Touch D 200 Series; P-Touch D 200 VP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drucker-Adapter, Druckeradapter, Drucker Netzteil, Druckernetzteil, Monitor Netzteil, Monitornetzteil, Etikettendrucker-Netzteil, Netzteil Etikettendrucker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät, Netzadapter, Adapter, AD24ES, AD |
|  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 9,60* | € 13,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,63* | € 13,30* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 10,14* | € 13,93* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 10,15* | € 13,96* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 10,58* | € 14,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|