| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-03-0193 Herst.-Nr.: 0.49562 EAN/GTIN: 4012932135718 |
| |
|
| | |
| Die Leitungssucher Kits bestehen aus EASYTEST und PROBE und ermöglichen jedem Techniker ohne zeitaufwändige Abisolierarbeiten jede Art von Kabel, Adern und Aderpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden. Dabei werden Fehler wie Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel erkannt. Der Kabelsucher ist für alle Arten von Kabeln wie Starkstromkabel, Telefonkabel, Klingelleitungen, Datenkabel aller Klassen, Koax-Kabel und weiteren Anwendungen einsetzbar. Highlights - Sechs Suchfrequenzen
- Hohe Ausgangsleistung
- Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien
- Findet Kabel auch unter Putz
- Präzise Adernpaaridentifizierung
- Signal LED mit Störsignal Filter
- Taschenlampen-Funktion
- Stabiles, schlagfestes und wetterbeständiges ABS-Gehäuse mit Silikon-Betätigungstasten
- Stabiles, schlagfestes und wetterbeständiges ABS-Gehäuse mit Silikon-Betätigungstasten
- 25 cm Prüfschnüre aus flexiblem PVC mit Krokoklemmen, eine Prüfleitung mit RJ11 Modularstecker
- 6 Frequenzen wählbar, Genauigk. < ± 1 % (Quartz) SOLID: 1000, 2600, 577,5 Hz
- Bis zu 120 V AC / DC in jeder Betriebsart Leistungsmerkmale EASYTEST KE300
- Durchgangsprüfung mit LED
- Widerstandstest durch Frequenzänderung
- Low Batt-Anzeige durch blinkende LED
- Automatische Abschaltung nach 45 Min.
- Deaktivierung der Abschaltung
- Anzeige durch blinkende LED
- Gerät-Einschaltkontrolle mit LED
- Anzeige ALTernierende Freq. mit blinkender LED
- Anzeige SOLID Frequenz mit stehender LED
- Zugentlastung der Prüfschnüre
- Goldbeschichtete Kontake
- Getrenntes Batteriefach
- Größe/Gewicht: 68 x 96 x 25 mm / 150 g ohne Batterie Leistungsmerkmale PROBE310
- Filter Signal LED
- Taschenlampenfunktion
- Nichtleitende Prüfspitze aus kohlefaserverstärktem Kunststoff
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- Goldbeschichtete Kontake
- Getrenntes Batteriefach
- Gewicht/Größe: 220 x 40/34 x 25 mm / 80 g ohne Batterie
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 445 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 32.5 cm | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabeltester, Kurth, KE301, Classic, - |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 148,45* | € 171,12* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,38* | € 171,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,33* | € 172,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,20* | € 174,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,53* | € 178,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|