Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-04-7553 Herst.-Nr.: 380007 EAN/GTIN: 7322460056414 |
| |
|
| | |
| Bedienungsfreundliches Telefon mit großem Display Seine Kombination aus Tonverstärkung, großen und leicht zu bedienenden Tasten und einem eleganten Design machen das Doro PhoneEasy 312cs zu einem unserer beliebtesten Festnetztelefone. Es verfügt über ein großes, gut ablesbares Display und eine optimal angeordnete optische Anrufsignalisierung, mit der Sie leicht erkennen können, wenn jemand anruft. Weitere praktische Funktionen sind die Rufnummernanzeige (je nach Netzwerkunterstützung und Tarifvertrag) und die Freisprechfunktion. Highlights - Extra großes, kontrastreiches Display
- Leicht einstellbare Lautstärke
- Integrierte Freisprecheinrichtung
- Hörgerätekompatibel (HAC)
- Visuelle Anrufanzeige
- Wandmontagefähig
- Kann direkt ans Analog-Festnetz (PSTN) angeschlossen werden
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1054 g | Höhe: | 10.3 cm | Länge: | 18.7 cm | Breite: | 22.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 35,48* | € 47,76* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,37* | € 47,78* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 38,10* | € 51,19* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 38,14* | € 51,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,14* | € 56,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|