Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-05-4672 Herst.-Nr.: TN2010 EAN/GTIN: 4977766682718 |
| |
|
| | |
| Brother Toner TN-2010 Schwarz mit einer Reichweite von ca.1000 Seiten. Highlights - Toner TN-2010
- Farbe: Schwarz
- Reichweite: ca. 1000 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Farbergebnisse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 776 g | Höhe: | 11.5 cm | Länge: | 20.6 cm | Breite: | 37.1 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -7055; DCP -7055 W; DCP -7057; DCP -7057 E; HL -2130; HL -2130 R; HL -2132; HL -2132 R; HL -2135 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner, TN2010, TN, 2010 |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 27,77* | € 34,90* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 27,76* | € 34,92* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 27,72* | € 34,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 27,75* | € 35,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 27,91* | € 35,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|