Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Maus M185 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M185 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     1359-40-06-7902
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002238
EAN/GTIN:
     5099206027282
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die einfach zu bedienende Logitech® Wireless Mouse M185 ist dank kabellosem Plug&Play direkt nach dem Anschließen einsatzbereit.

Highlights
  • Kabellose Maus
  • Advanced 2,4-GHz-Technologie


Weitere Informationen:
Gewicht:
126 g
Höhe:
4.2 cm
Länge:
12.9 cm
Breite:
20.1 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,78*
€ 9,69*
3 Tage
23
1
€ 4,50*
ab € 7,79*
€ 9,70*
2 Tage
500
1
€ 7,50*
ab € 8,12*
€ 10,05*
Lager 1359
56
1
€ 2,90*
ab € 8,11*
€ 10,10*
1
€ 8,50*
ab € 8,52*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-003725
ab € 20,80*
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,60*
Zubehör
Logitech
910-002237
ab € 8,10*
Zubehör
Logitech
910-002733
ab € 14,49*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,02*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 23,36*
Zubehör
Logitech
910-004424
ab € 6,51*
Zubehör
Logitech
910-002240
ab € 8,59*
Zubehör
Logitech
910-002740
ab € 18,74*
Zubehör
Logitech
910-002736
ab € 14,27*
Zubehör
Logitech
910-004294
ab € 40,06*
Zubehör
Logitech
910-004291
ab € 21,38*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 21,24*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,99*
Zubehör
Logitech
910-003357
ab € 3,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.