Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel IP-Media-Modul EIP1-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mitel IP-Media-Modul EIP1-32
Mitel IP-Media-Modul EIP1-32
Artikel-Nr.:
     1359-40-08-8885
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     BHJ0022A
EAN/GTIN:
     3602070718327
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Höhe:
6.8 cm
Länge:
21.7 cm
Breite:
36.5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
Frei Haus
ab € 2.196,40*
€ 2.259,32*
Frei Haus
ab € 2.201,06*
€ 2.259,33*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 2.202,23*
€ 2.259,34*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.259,32*
€ 2.688,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.251,87*
€ 2.679,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.226,51*
€ 2.649,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.211,67*
€ 2.631,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.196,40*
€ 2.613,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.