Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE ANT-2X2-2005


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-09-3408
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ANT-2X2-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Pair (H/V Polarization) 2.4GHz, Omni-directional, 5dBi, Direct-mount, N-type connectors.  Pole mount, I-beam, and ceiling tile mount hardware included. Requires N-male to N-female extension cable if not used in direct mount.

Highlights
  • Pair (H/V Polarization) 2.4GHz, Omni-directional, 5dBi, Direct-mount, N-type connectors.  Pole mount, I-beam, and ceiling tile mount hardware included. Requires N-male to N-female extension cable if not used in direct mount.


Weitere Informationen:
Gewicht:
640 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
41.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,55*
€ 494,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,87*
€ 490,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,04*
€ 453,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.