Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-11-3789 Herst.-Nr.: 010-11541-00 EAN/GTIN: 0753759103644 |
| |
|
|  |  |
 | Lassen Sie sich anzeigen, was beim rückwärtsfahren hinter Ihnen passiert. Mit dem 22AWG Videokabel (1,98 m) können Sie eine Kamera mit Ihrem kompatiblen Gerät verbinden (3,5 mm Stecker). Highlights - Video-Kabel für die Rückfahrkamera
- Von 3,5 mm Klinke auf Cinch-Buchse
- Kabellänge von 1,98 m
- Anschluss von Rückfahrkamera an mobiles Navigationsgerät
- Kompatibel mit Camper 760LMT-D, dezl 760LMT und 770LMT-D
- Kabellänge: 1,98 m Anschluss A: 3,5 mm Klinke Anschluss B: Cinch-Buchse
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 65 g | Höhe: | 2.7 cm | Länge: | 7 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 8,34* | € 12,11* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 8,35* | € 12,12* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 10,08* | € 14,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|