Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladeschale für OpenScape WL3/WL4 inkl. PSU für EU CUC312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-13-1099
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladeschale für Telefon
Ladeständer für Telefon
Telefon Ladeschale
Handy Netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Höhe:
7 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
15 cm
... > Lager 1359 > Unify > Power
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
58
€ 2,90*
ab € 24,34*
€ 33,34*
€ 6,78*
ab € 24,29*
€ 33,36*
2 Tage
39
€ 4,90*
ab € 25,11*
€ 34,19*
5 Tage
38
€ 1,00*
ab € 32,15*
€ 43,57*
6 Tage
39
€ 6,99*
ab € 56,11*
€ 73,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.