Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-15-7888 Herst.-Nr.: LC121C EAN/GTIN: 4977766723190 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone LC-121C Cyan mit einer Reichweite für ca. 300 Seiten. Highlights - Tintenpatrone LC-121C
- Farbe: Cyan
- Reichweite: ca. 300 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Farbdrucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 44 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 12.8 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 285 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 870 DW; MFC-J 875 DW; MFC-J 970 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Tintenpatrone, LC121C, LC, 121C |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 6,96* | € 7,41* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,08* | € 7,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,18* | € 7,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,19* | € 7,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,23* | € 7,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|