Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-15-8747 Herst.-Nr.: 816718-0102-I EAN/GTIN: 4250184110378 |
| | |
|
| | |
| Abdeckplatte 80 x 80 mm reinweiß, E-DAT C6. Highlights - Abdeckplatte E-DAT C6
- Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen
- Passend für E-DAT C6A, E-DAT C6, E-DAT design, OpDAT 2 EK und W-DAT WLAN AP300
- Oberfläche glänzend
- Farbe: reinweiß (RAL 9010)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.3 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BTR, Abdeckplatte, E-DAT, C6 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,50* | € 0,86* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,51* | € 0,88* | | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 0,52* | € 0,90* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,5248* | € 0,9048* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|