Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-19-1940 Herst.-Nr.: 380117 EAN/GTIN: 7322460063771 |
| | |
|
| | |
| Großtastentelefon von doro mit bis zu 50 Telefonbucheinträgen und 5 Zielwahltasten. Highlights - Schnurgebundenes Großtastentelefon mit hintergrundbeleuchtetem großen Display
- Leicht zu lesende Tasten
- Optische Anrufsignalisierung
- Boost Funktion(bis zu 60db)
- Freisprechfunktion
- Hörgerätekompatibel
- Für Wandmontage geeignet
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1153 g | Höhe: | 10.3 cm | Länge: | 18.9 cm | Breite: | 22.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 60,10* | € 63,01* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,11* | € 63,02* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 62,80* | € 65,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,17* | € 72,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,88* | € 73,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|