Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-19-4831 Herst.-Nr.: 265-09 EAN/GTIN: 5706991017281 |
| |
|
| | |
| Das Jabra LINK 265 USB/QD Y-Schulungskabel verbindet zwei Jabra Quick Disconnect (QD)-Headsets mit einem PC, sodass Vorgesetzte entweder stumm geschaltet bleiben oder sich am Gespräch beteiligen können. Highlights - Trainingskabel von Jabra verbindet zwei Headsets mit einem PC
- Anschluss 1: 2x QD - Quick Disconnect
- Anschluss 2: USB
- Im Kabel integrierte Steuereinheit
- Schnell und einfach installiert
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 96 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 9.7 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 69,44* | € 86,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,45* | € 86,76* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 69,69* | € 87,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,47* | € 88,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 73,98* | € 92,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|