Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-19-6823 Herst.-Nr.: TN326BK EAN/GTIN: 4977766735018 |
| |
|
| | |
| Brother Toner TN-326BK Schwarz mit einer Reichweite für ca. 4000 Seiten. Highlights - Toner TN-326BK
- Farbe: Schwarz
- Reichweite: ca. 4000 Seiten
- Original brother Zubehör
- Für brillante Farbdrucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 783 g | Höhe: | 12.5 cm | Länge: | 17.1 cm | Breite: | 34.45 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-L 8400 CDN; DCP-L 8450 CDW; HL-L 8250 CDN; HL-L 8350 CDW; HL-L 8350 CDWT; HL-L 8350 Series; MFC-L 8600 CDW; MFC-L 8650 CDW; MFC-L 8850 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner, TN, 326BK, TN326BK |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 49,91* | € 61,27* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,54* | € 61,44* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 51,06* | € 61,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 51,18* | € 61,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 51,67* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|