Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Ohrkissen Kunstleder für Biz 2300 (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-20-0167
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14101-37
EAN/GTIN:
     5706991017236
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
jabra ohrkissen
ohrkissen
Passende Ohrpolster für das JABRA BIZ 2300.


Highlights
  • Schwarze Ersatzohrpolster (Mono)
  • Material: Kunstleder
  • Einfaches Wechseln / Austauschen
  • Anzahl: 10 Stück
  • Passend für Jabra BIZ 2300


Weitere Informationen:
Gewicht:
44 g
Höhe:
6 cm
Länge:
6 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Weitere Suchbegriffe: kompatibel, zu
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,87*
€ 19,48*
3 Tage
5
€ 6,00*
ab € 13,88*
€ 19,50*
Frei Haus
ab € 14,32*
€ 20,10*
€ 4,99*
ab € 14,38*
€ 20,18*
€ 6,70*
ab € 14,80*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14101-40
ab € 8,38*
Sonstiges
Jabra
14101-39
ab € 10,01*
Sonstiges
Jabra
14101-66
ab € 7,23*
Sonstiges
Jabra
14101-38
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.