Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-20-0216 Herst.-Nr.: 80C00002AAA-A EAN/GTIN: 7630013825739 |
| | |
|
| | |
| Das Mitel 6867 SIP Phone ist für Vieltelefonierer konzipiert. Es bietet Breitband-Audio in HD-Qualität und ermöglicht durch die hochwertige Freisprecheinrichtung mit optimierter Audioverarbeitung eine deutliche und klare hörerlose Kommunikation. Die heutigen Hochgeschwindigkeitsnetzwerke werden vom 6867 über seine zwei separaten Gigabit Ethernet-Ports unterstützt. Darüber hinaus verfügt es über ein großes LC-Display, sechs konfigurierbare Softkeys sowie vier konfigurierbare kontextabhängige Systemtasten und bietet native Unterstützung für DHSG/EHS-Headsets. Mit der optionalen abnehmbaren Tastatur und bis zu drei Erweiterungsmodulen wird das Mitel 6867 zu einem robusten, produktivitätsfördernden Kommunikationstool für den Schreibtisch mit 24 Leitungen. Vollständig anpassbares Tasten-Layout, XML-Funktionen und PoE Klasse 2 das 6867 ist eines der fortschrittlichsten SIP-Tischtelefone auf dem Markt. Highlights - Unterstützung für bis zu 24 Leitungen bei Verbindung mit einem Erweiterungsmodul
- Hintergrundbeleuchtetes 8,9 cm großes QVGA-Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln
- Breitband-Audio in HD-Qualität
- Sechs konfigurierbare Softkeys und vier konfigurierbare kontextabhängige Systemtasten
- Native Unterstützung für DHSG/EHS-Headsets
- Unterstützung für eine abnehmbare Tastatur und bis zu drei Erweiterungsmodule
- XML-Funktionen
- PoE Klasse 2
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1085 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 24.5 cm | Breite: | 28.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 133,86* | € 165,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 134,89* | € 165,69* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 134,59* | € 166,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,03* | € 166,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 138,63* | € 169,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|