Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-20-2581 Herst.-Nr.: MK231SBZ EAN/GTIN: 4977766624985 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 22 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 7.3 cm | Breite: | 8 cm | Farbe: | Weiß |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, brother beschriftungsband 12mmx8m schwarz auf weiß, beschriftungsband brother, beschriftungsband brother p-touch |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,62* | € 5,25* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,65* | € 5,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,64* | € 5,26* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 3,64* | € 5,32* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 3,83* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|