Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-20-6779 Herst.-Nr.: PTP750WZG1 EAN/GTIN: 4977766739832 |
| | |
|
| | |
| Mit dem innovativen P-touch P750W können Sie schnell und einfach Etiketten am PC beschriften, auch ohne Treiber- oder Softwareinstallation. Mit der vorinstallierten PT-Editor Lite Software muss das Gerät nur per USB-Kabel mit dem PC verbunden und eingeschaltet werden. Für höhere Beschriftungsansprüche besteht die Möglichkeit, die P-touch Editor Vollversion zu installieren, die kostenlos heruntergeladen werden kann. Highlights - Für 3,5 bis 24 mm breite TZe-Schriftbänder
- Druckgeschwindigkeit bis zu 30 mm/Sekunde
- Schnittstellen: USB, WLAN, NFC
- Keine Installation von Software/Treiber erforderlich
- Automatische Schneideeinheit (Voll- und Halbschnitt)
- Erkennung Bandkassette
- Bis zu 180 x 360 dpi Druckauflösung
- Kompatibel mit iPrintundLabel App
- Optionaler Lithium-Ionen Akku verwendbar
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1522 g | Höhe: | 13.8 cm | Länge: | 23.8 cm | Breite: | 28.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brother TZE, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband brother, wlan, wireless, nfc, usb |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 97,83* | € 123,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,44* | € 123,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 100,01* | € 125,56* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,09* | € 129,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,91* | € 129,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|