Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-5470 Herst.-Nr.: TL-WN821N EAN/GTIN: 6935364050368 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Wireless-N-USB-Adapter TL-WN821N ermöglicht es Ihnen, einen Desktop-Computer oder ein Notebook mit einem WLAN zu verbinden, um damit auf eine Highspeed-Internet-Verbindung zuzugreifen. Da der IEEE802.11n-Standard erfüllt wird, bietet er eine WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 300Mbps, was für Online-Gaming oder sogar HD-Videostreaming ausreichend ist. Highlights - WLAN-Datenraten von bis zu 300Mbps
- MIMO mit besserer Signaldurchdringung und breiterer Netzabdeckung
- Unterstützt WPA/WPA2- sowie WEP-Verschlüsselung
- Infrastruktur- und Ad-Hoc-Modus
- Unterstützt Windows® 2000, XP, Vista, 7 und 8 (Windows® 8 ab Hardeware-Version 4)
- Voll kompatibel zu allen IEEE802.11b/g/n-Produkten
- Unterstützt Sony PSP X-Link für Online-Gaming für Windows® XP
- Die mitgelieferte CD erlaubt eine einfache und problemlose Installation und Konfiguration
- Ganz einfach mit einem Druck auf die QSS-Taste eine sichere Verbindung aufbauen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 157 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 14.2 cm | Breite: | 15.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 6,50* | € 8,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 6,75* | € 9,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 6,76* | € 9,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,94* | € 9,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 7,00* | € 9,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|