Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
TP-Link TL-SM321A Bidirektionales 1000Base BX WDM SFP Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
TP-LINK
ARP Test
icecat
icecat
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-21-5559
Hersteller:
TP-Link
Herst.-Nr.:
SM321A
EAN/GTIN:
6935364030513
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der TL-SM321A von TP-LINK arbeitet nach dem neuesten Standard 1000Base-BX für die Übertragung über eine einzige Glasfaserleitung mit verschiedenen Wellenlängen für jede Richtung. Sie können die Netzwerkreichweite mit TP-LINK Routern, Switches und Medienkonvertern um bis zu 10 km verlängern, um eine hohe Geschwindigkeit und Stabilität zu erreichen.
Highlights
Bidirektionales WDM-SFP-Modul
Verwendet eine einzige Faser und spart dadurch Kosten
Unterstützt bidirektionale WDM-Technik, benutzt einen einzigen Faserstrang TX: 1550nm / RX: 1310nm 3,3V-Netzteil Zu verwenden mit TL-SM321B Plug-and-Play
Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Höhe:
4 cm
Länge:
8 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Silber
... >
Lager 1359
>
TPLink
>
NetworkDevices
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
Ethernet Modul
,
Ethernetmodul
,
Netzwerkmodul
,
Switch-Modul
,
gbic-modul tp link
,
fibre channel transceiver
,
Modul
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 13,38*
€ 18,49*
Lager 1817
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 13,39*
€ 18,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,54*
€ 18,71*
Lager 128
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 19,03*
Lager 855
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 22,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-LINK TL-SF1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 10/100MBit/s RJ45 ports
TP-Link
TL-SF1016
ab € 36,24*
Ähnlich
TP-LINK TL-SF1024 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 24x 10/100MBit/s RJ45 ports
TP-Link
TL-SF1024
ab € 39,10*
Ähnlich
TP-LINK TL-SF1024D 24 Port Netzwerk Switch
TP-Link
TL-SF1024D
ab € 37,27*
Ähnlich
TP-LINK TL-SF1048 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 48x 10/100MBit/s RJ45 ports
TP-Link
TL-SF1048
ab € 79,39*
Ähnlich
TP-LINK TL-SM311LM Netzwerk Switch SFP Fiber Module Multi
TP-Link
TL-SM311LM
ab € 10,61*
Ähnlich
TP-LINK TL-SM311LS Netzwerk Switch SFP Fiber Module Single
TP-Link
TL-SM311LS
ab € 9,57*
Ähnlich
TP-LINK TL-SM321B Mini-GBIC Transceiver-Modul (1 Gbps, 550 m, SFP)
TP-Link
TL-SM321B
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen