Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-21-7674 Herst.-Nr.: TL-SG1016 EAN/GTIN: 6935364020095 |
| | |
|
| | |
| Der 16-Port-Gigabit-Rackmount-Switch TL-SG1016 bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zum Gigabit-Ethernet zu wagen. Alle 16 Ports unterstützen Auto-MDI/MDIX. Es ist nicht notwendig, sich über den Kabeltyp Gedanken zu machen, einfach anschließen und einschalten. Darüber hinaus sparen Sie mit der innovativen, energieeffizienten Technik desTL-SG1016 Strom ein, womit dies auch eine umweltfreundliche Lösung für Ihr Geschäftsnetz ist. Highlights - 16 Gigabit-Ports: Bietet 16 10/100/1000 Mbps Ports für schnelle, zuverlässige Netzwerkverbindungen
- Plug-and-Play: Keine Konfiguration erforderlich, einfache Installation für sofortigen Einsatz
- Energieeffizient: Unterstützt die TP-Link Green Technology, die den Stromverbrauch automatisch reduziert
- Metallgehäuse: Robustes, rack-montierbares Design für langlebigen Einsatz in professionellen Netzwerken
- Non-Blocking Architektur: Maximiert die Datenübertragungsrate ohne Geschwindigkeitsverlust, ideal für datenintensive Anwendungen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2365 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 53 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switch |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 46,56* | € 57,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 46,80* | € 57,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 46,87* | € 58,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 48,22* | € 59,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,48* | € 61,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|