Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-22-0414 Herst.-Nr.: TN242C EAN/GTIN: 4977766745598 |
| |
|
| | |
| Brother Toner TN-242C Cyan mit einer Reichweite von ca. 1400 Seiten. Highlights - Toner TN-242C
- Farbe: Cyan
- Reichweite: ca. 1400 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Farbergebnisse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 599 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 15.7 cm | Breite: | 39.2 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -9017 CDW; DCP -9022 CDW; HL -3142 CW; HL -3152 CDW; HL -3172 CDW; MFC -9142 CDN; MFC -9332 CDW; MFC -9342 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, brother toner cyan, brother toner, toner für brother cyan, TN242C, TN, 242C |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 49,63* | € 61,06* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 50,21* | € 61,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 50,16* | € 61,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 50,35* | € 61,42* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 50,67* | € 61,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|