Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-22-0963 Herst.-Nr.: 15301 EAN/GTIN: 5707064153011 |
| |
|
|  |  |
 | Kuando Busylight Combi is a headset in use indicator. It lights up RED, when you are on a call. It also has a manual Do Not Disturb switch, so you can signal if you wish to concentrate without getting interrupted. Simply connect it to the Headset, handset or desk phone and download and install the software. Highlights - Anschluss direkt ans Tischtelefon
- Anschluss eines Headsets möglich
- 8 verschiedene Klingeltöne und IM-Ton
- Eingebauter Lautsprecher (mit einstellbarer Lautstärke)
- 360 Grad Sichtbarkeit
- USB-Anschluss am Busylight und der Box
- Mehrfarbiges LED-Licht
- Flexible Magnetbefestigung
- Kompatibel mit Skype4B, Microsoft Lync, Cisco Jabber, RingCentral, Zoom und vielen mehr
- Mit kuandoHUB können mehrere Plattformen das Busylight Alpha steuern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 172 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 15.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Busylight, busy, light, Tischtelefon |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,66* | € 49,56* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 37,80* | € 51,22* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 42,73* | € 56,81* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 43,40* | € 57,92* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 45,79* | € 60,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|