Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-22-2980 Herst.-Nr.: 14101-46 EAN/GTIN: 5706991017618 |
| |
|
| | |
| Ohrpolster für das Jabra Evolve 20, 30, 40 und 65. 5 Sets mit je 2 Ohrpolstern (10 Ohrpolster insgesamt). Highlights - Schwarze Ersatzohrpolster
- Material: Kunstleder
- Einfaches Wechseln / Austauschen
- Anzahl: 10 Stück
- Passend für Jabra Evolve 20, Evolve 30, Evolve 40, Evolve 65
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 46 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 15 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 10 | | € 2,90* | ab € 2,75* | € 3,72* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,846* | € 3,846* | | | | | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,855* | € 3,855* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,953* | € 3,983* | | | | | | | | 10 | | € 4,70* | ab € 3,05* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|