Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-R470T+ 5-Port Multi-WAN Loadbalance Breitbandrouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-22-3891
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-R470T+
EAN/GTIN:
     6935364040413
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Der Loadbalance-Breitband-Router TL-R470T+ verfügt über eine größere Datenübertragungskapazität und-stabilität und ist kostengünstig für Netzwerke in lokalen Netzen wie Internetcafés und in kleinen Büros.

Highlights
  • Frei konfigurierbare WAN/LAN-Ports für eine flexible Ressourcenzuordnung im Netzwerk
  • Mehrfache Leitungskapazität nutzbar, nutzt verschiedene Dienste, die von verschiedenen ISPs zur Verfügung gestellt werden
  • Internetzugang mit bis zu 4 WAN-Ports
  • Die Loadbalancing-Funktion wählt in Abhängigkeit zur Datenmenge automatisch die beste Leitung aus
  • Kleineres Gehäuse für eine kostengünstige Lösung für die Netzwerke kleiner Büros oder von Internetcafés


  • Dynamische und statische IP-Adresse, PPPoE, L2TP, PPTP und BigPond-Kabel Internet-Anschlussoptionen verbinden leicht mit dem Internet Mit der Zugangskontrolle basierend auf der Tageszeit können Eltern und Netzwerkadministratoren den Zugriff für Kinder und Mitarbeiter eingeschränkten IP-basierte Bandbreitenkontrolle ermöglicht es Administratoren zu bestimmen, wie viel Bandbreite jedem PC zugeteilt wird, was die Leistung von VoIP oder Video-Anwendungen sicherstellt Integrierter DHCP-Server unterstützt statische IP Adressverteilung Integrierte Firewall unterstützt IP-Adress-Filterung, Domänennamenfilter und MAC-Adress-Filterung IP-und MAC-bindende Funktion verhindert wirkungsvoll ARP-Virenangriffe Leistungsstarker DoS-Angriffsschutz schützt Ihr Netzwerk Virtuelle Server, Spezielle Applikationen, DMZ-Host und UPnP helfen beim Aufbau eigener Server DDNS unterstützt Anwender bei der Nutzung von Remote-Management einfach mit einem Domain-Namen Flexibel konfigurierbare WAN/LAN-Ports für flexible Netzwerkressourcenzuteilung Mehrere Loadbalancing-Strategien zur Maximierung der gesamten Bandbreite Die erweiterte QoS-Funktion garantiert eine Bandbreitenzuordnung gemäß den Anforderungen der verschiedenen Anwendungen
Weitere Informationen:
Gewicht:
621 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
19.3 cm
Breite:
26.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
119
€ 2,90*
ab € 23,54*
€ 31,08*
€ 6,78*
ab € 24,41*
€ 32,26*
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 32,83*
2 Tage
15
€ 4,50*
ab € 25,53*
€ 33,74*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 35,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.