Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

swisstone BBM 320c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-23-8798
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450015
EAN/GTIN:
     4260117672545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Grafikdisplay
Graphische Displays
Großtastenhandy
Handy mit großem beleuchtetem Farbdisplay und großen, sprechenden Tasten. Des Weiteren verfügt das Handy über eine Taschenlampen- und Alarmfunktion.

Highlights
  • Großes beleuchtetes Farbdisplay
  • Große beleuchtete und sprechende Tasten
  • Bluetooth
  • FM-Radio
  • SMS-Funktion


Weitere Informationen:
Gewicht:
254 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
10.7 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Seniorenhandy, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, graphische displays, Neuheit/04-15, Mobilfunkneuheit/04-15, Neuheit/05-15, Mobilfunkneuheit/05-15
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 22,74*
€ 23,96*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 22,74*
€ 23,97*
€ 4,00*
ab € 24,00*
€ 25,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 26,04*
€ 27,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,55*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.