Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom Kabel für PA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-24-3522
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00003094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Snom
PA1
Kabel
Set bestehend aus vier Kabeln um I/O Pins zu verbinden. MOLEX Stecker auf offene Kabel.

Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
24.5 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 6,52*
€ 9,40*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 6,53*
€ 9,42*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 11,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 14,89*
€ 20,83*
€ 3,50*
ab € 22,70*
€ 31,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.