Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-25-2641 Herst.-Nr.: 14101-48 EAN/GTIN: 5706991018592 |
| |
|
| | |
| Erstatzohrpolster für das Jabra BIZ 2400 II. Eine Packung enthält 10 Ohrpolster. Die Kissen sind abwärtskompatibel zur Original-BIZ 2400-Serie. Highlights - Schwarze Ersatzohrpolster
- Material: Kunstleder
- Einfaches Wechseln / Austauschen
- Anzahl: 10 Stück
- Passend für Jabra BIZ 2400 II
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 14.9 cm | Breite: | 19.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kompatibel, zu |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 20,99* | € 28,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,92* | € 28,81* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 20,97* | € 28,92* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,54* | € 30,81* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,57* | € 30,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|