Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-25-7561 Herst.-Nr.: LC221C EAN/GTIN: 4977766747325 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Highlights - Wechselpatrone in Cyan
- Besonders lichtechte Farbe
- Nur die leere Patrone muss ersetzt werden
- Leichter Austausch
- Perfekt für Dokumente die archiviert werden
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 44 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 13.1 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 562 DW; MFC-J 1100 Series; MFC-J 1140 W; MFC-J 1150 DW; MFC-J 1170 DW; MFC-J 1180 DWT; MFC-J 480 DW; MFC-J 680 DW; MFC-J 880 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Tintenpatrone, Patrone, Cyan |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 6,40* | € 9,00* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,53* | € 9,09* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,64* | € 9,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,67* | € 9,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,69* | € 9,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|