Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-26-5003 Herst.-Nr.: GS-105BV3-EU0101F EAN/GTIN: 4718937586295 |
| | |
|
| | |
| Optimiert für Stabilität bei VoIP und Datenaustausch Der Desktop Gigabit Ethernet Switch GS-105B v3 von ZyXEL mit 5 Ports verbindet Netzwerkgeräte und das Heimnetzwerk mit superschneller Gigabit-Geschwindigkeit. Die neu konzipierten QoS-Ports garantieren die reibungslose Übertragung bei bandbreitenintensiven Anwendungen wie etwa VoIP und Datenkommunikation Highlights - Kompakter und robuster Desktop-Switch
- Anschluss von bis zu 5 Netzwerkgeräten mit Gigabit Wire-Speed
- QoS-Ports für optimierte, stabile VoIP-Kommunikation und Datenübertragung von Anwendungen hoher und mittlerer Priorität
- Umweltfreundlich dank Energieeffizienz-Funktionen
- Loop-Erkennung verhindert Ausfälle des Netzwerks
- Technische Daten
- 5x 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports mit automatischer MDI/MDIX Unterstützung
- 1x high-priority QoS Ports
- 2x medium-priority QoS ports
- 1x Power LED
- 5x Link-Status LED (Gelb: 10/100 Mbps / Grün: 1000 Mbps)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 378 g | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 9.8 cm | Breite: | 13.1 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 12,41* | € 16,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,42* | € 16,20* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,43* | € 16,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 12,48* | € 16,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,61* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|