Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SG108PE 8-Port Gigabit Desktop POE Smart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-27-4271
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG108PE
EAN/GTIN:
     6935364094744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link poe switch 8 port
Das TL-SG108PE ist ein 8 Port Gigabit Easy Smart Switch mit 4 PoE+ Ports. Er ist speziell für SMBs/KMUs entwickelt worden und bietet einfache Management Funktionen und Power over Ethernet. Durch PoE+ ist er ideal geeignet um APs, IP Kameras und IP Telefone anzuschließen.

Highlights
  • 8x RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s
  • 4x 802.3af/at PoE+ -Ports mit bis zu 30 W für jeden Port
  • Unterstützt PoE-Leistung bis zu 64 W für alle PoE-Ports
  • Bietet Netzwerküberwachung, Priorisierung des Datenverkehrs, VLAN-Funktionen und automatische PoE Wiederherstellung
  • Einfache Netzwerkeinrichtung über Plug-and-Play-Konnektivität
  • Die webbasierte Benutzeroberfläche und das Easy Smart Configuration Utility vereinfachen die Konfiguration
  • Das lüfterlose Design senkt den Energieverbrauch und eliminiert Betriebsgeräusche
  • Desktop- und Wandmontage möglich


Weitere Informationen:
Gewicht:
920 g
Höhe:
12 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port, Switch
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
139
€ 2,90*
ab € 38,75*
€ 48,02*
Frei Haus
ab € 39,27*
€ 48,88*
2 Tage
191
Frei Haus
ab € 40,17*
€ 49,59*
4 Tage
100
€ 6,29*
ab € 41,22*
€ 50,94*
2 Tage
252
€ 7,50*
ab € 42,65*
€ 52,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-Link
TL-SG1016PE
ab € 101,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.