Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TT-4000 Papierzuführung für 4 x 520 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-28-2157
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TT4000
EAN/GTIN:
     4977766761055
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
Thermotransferdrucker
Brother TT-4000 Papierzuführung für 4 x 520 Blatt.

Highlights
  • Original Brother Produkt
  • TT-4000 Papierzuführung
  • Für 4 x 520 Blatt
  • Insgesamt 2.100 Blatt Papierkapazität
  • Zur Erweiterung Ihres Duckers


Weitere Informationen:
Gewicht:
73500 g
Höhe:
82 cm
Länge:
80 cm
Breite:
80 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: thermotransferdrucker brother, thermotransferdrucker, TT-4000, Papierzuführung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 571,08*
€ 614,85*
Frei Haus
ab € 569,25*
€ 614,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,54*
€ 618,89*
€ 1,95*
ab € 581,25*
€ 625,46*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,10*
€ 626,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,85*
€ 731,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,59*
€ 726,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,97*
€ 723,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,54*
€ 711,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,08*
€ 679,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.