Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fontastic Reiseladegerät 1A, Micro USB, Schwarz (5 Stk.) *Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-28-5300
Hersteller:
     D-Parts
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reiseladegerät
fontastic reiseladegerät
Reiselader zum Aufladen von Smartphones, Tablets und mobilen Telekommunikationsgeräten mit integriertem Akku. Er ist zu allen Geräten kompatibel, die über einen USB Anschluss geladen werden können und nicht mehr als 1 Ampere Strom ziehen. Der Adapter bietet höchste Sicherheit durch OVP, OCP und SCP.

Highlights
  • Eingangsspannung: 100-240 V AC
  • Ausgangsspannung: 5V DC 1000mA
  • Ausgangsleistung: max. 5W
  • Überspannungsschutz
  • Kurzschlussschutz
  • Überladeschutz
  • Betriebstemperatur: -10°C bis 40°C


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Reise, Micro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.