| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-6974 Herst.-Nr.: 142307A0 EAN/GTIN: 4047976423071 |
| |
|
| | |
| Die Homematic IP Fernbedienung ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und bringt gleich acht Tasten mit, welche entweder paarweise oder einzeln konfiguriert werden können. Somit lassen sich per Funk verbundene Homematic IP Geräte komfortabel und schnell steuern, wenn das Smartphone einmal nicht bereitliegt. Neben einfachen Funktionen wie dem Schalten oder Dimmen von einzelnen Leuchten, können über eine Taste zeitgleich mehrere Szenenfunktionen ausgeführt werden. Denkbar wäre dann zum Beispiel, dass nach Tastendruck die Stehleuchte und die Spannungsversorgung des Heimkinosystems eingeschaltet und das Deckenlicht herabgedimmt werden. Ein austauschbares Beschriftungsfeld sorgt für den nötigen Überblick, welche Tasten bestimmten Funktionen oder Geräten zugeordnet wurden Highlights - Praktische Fernbedienung mit 8 Tasten
- Komfortable Steuerung von verbundenen Geräten ermöglicht z. B. das Schalten oder Dimmen von Beleuchtung
- In Verbindung mit der Homematic Zentrale CCU2 können über eine Taste gleichzeitig mehrere Szenenfunktionen ausgeführt werden (z. B. Rollläden herunterfahren und gleichzeitig Licht einschalten)
- Austauschbares Beschriftungsfeld auf der Unterseite der Fernbedienung zum Notieren der Tastenfunktionen
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
- Versorgungsspannung: 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
- Stromaufnahme: 100 mA max.
- Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
- Funkfrequenz: 868,3 MHz/869,525 MHz
- Typ. Funk-Freifeldreichweite: 300 m Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 160 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HmIP-RC8, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,75* | € 50,49* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 38,76* | € 50,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,65* | € 52,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,15* | € 53,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,32* | € 53,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|