Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-8137 Herst.-Nr.: 12013 EAN/GTIN: 4260195431959 |
| | |
|
| | |
| Der LUPUSEC-XT Temperatur-Sensor misst die Temperatur am Installationsort und sendet jede Temperaturänderung alle 10 Minuten direkt an die Zentrale. So können Sie auch von unterwegs jederzeit die Temperatur am Installationsort des Sensors prüfen. Der Temperatursensor ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Aktivierung von Auf- und Unterputzrelais bei erreichen von bestimmten Temperaturen. Highlights - Sendet alle 2 Minuten die Temperatur am Standort zur Alarmanlage
- Batterielebensdauer mind. 1 Jahr
- Funkbetrieb ohne Netzteil
- Sehr einfache Installation
- Schalten von Auf- und Unterputzrelais bei bestimmten Temperaturen
- Arbeitet im 2.4GHz Bereich -
- Nicht mit dem Funkrepeater Kompatibel
- Achtung dieser Sensor ist nicht mit der XT2 Plus kompatibel!
- Detektionsverfahren: Temperaturmessung Sensortyp: Temperatursensor Sabotageüberwachung: Nein Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale: Nein Statusanzeige: Ja Statusüberwachung durch die Zentrale: Ja Statusanzeige in der Zentrale: Ja Batterieanzeige in der Zentrale: Ja Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale: Automatisch Funkfrequenz: 2,4 GHz (Beeinträchtigung anderer 2.4GHz Geräte möglich) Funkleistung: max. 10mW Sendereichweite: Ca. 30 bis 100 Meter Modulation: FM Befestigungsmöglichkeiten: Verschraubt, geklebt Spannungsversorgung: 1/2 AA 3V Lithium Batterie Batterie Lebensdauer im Schnitt 3.3 Jahre Montageort: Wände, in Ecken Betriebstemperatur: 10 bis +50° Celsius Zertifizierung: CE, FCC, RoHs
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 68 g | Höhe: | 4.2 cm | Länge: | 4.9 cm | Breite: | 15.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, alarmanlage, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 40,75* | € 53,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,75* | € 53,90* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,62* | € 68,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,43* | € 88,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,15* | € 91,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|