Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom Hörerschnur schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-30-2232
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
snom
300
320
Snom Ersatz-Hörerschnur in schwarz.

Highlights
  • Snom Ersatzhörerschnur
  • Kompatibel Zu snom DXX, snom 3XX
  • Farbe: Schwarz
  • Original snom-Ersatzteil
  • Leicht zu installieren


Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
26 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.