Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-4456 Herst.-Nr.: 61261 EAN/GTIN: 4044144612619 |
| | |
|
| | |
| Ein Überspannungsschutz ist für den störungsfreien Betrieb eines Netzwerkes ein essentieller Bestandteil, denn durch Blitzeinschläge verursachte Überspannungen führen regelmäßig zu kostspieligen Schäden in der Netzwerkinfrastruktur. Der Airlancer SN-LAN ist ein Überspannungsableiter, der auftretende Überspannungen durch einen kontrollierten Kurzschluss abbaut und somit das Netzwerk vor Überspannungsschäden zuverlässig schützt. Die PoE-Kompatibilität nach IEEE 802.3af und IEEE 802.3at und seine RJ45-Anschlüsse ermöglichen einen minimalen Installationsaufwand. Highlights - Überspannungsschutzadapter für die einfache Installation an LAN-Geräten mit RJ45-Anschluss
- Geringe Signaldämpfung
- PoE-kompatibel (IEEE 802.3af und IEEE 802.3at)
- Befestigung mittels Montageplatte (Flansch) oder zur direkten Montage an einer DIN-Hutschiene
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 281 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 22.9 cm | Breite: | 22.9 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 108,41* | € 112,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,22* | € 115,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 112,03* | € 115,91* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,19* | € 117,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 115,50* | € 119,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|