Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-6228 Herst.-Nr.: 1300013 EAN/GTIN: 6938818301795 |
| | |
|
| | |
| Erleben Sie erstklassige Videoqualität und einfache Handhabung mit der Yealink CAM50 IP-Telefonkamera. Verwandeln Sie Ihr Yealink SIP-T58V/SIP-T58A IP-Telefon in Sekundenschnelle in eine Desktop-Videokonferenzlösung. Einfach einstecken und loslegen keine zusätzliche Software erforderlich. Genießen Sie interaktive Zusammenarbeit und anpassbaren Kamerawinkel für lebendige und immersive Videoanrufe. Die ideale Lösung für effektive Videokommunikation direkt von Ihrem Schreibtisch aus. Highlights - 2 Megapixel HD-Videokamera
- Kompatibel zu Yealink SIP-T58V/SIP-T58A IP-Telefonen
- Auflösung von bis zu 720p bei 30 Bildern pro Sekunde
- Einfach zu installieren, Plug and Play
- Verstellbar und mit Sichtschutzblende
- USB 2.0
- Plug and Play Video-Codec
- H.264 High Profile, H.264, VP8 Sichtfeld: 63,2 Grad horizontal, 38 Grad vertikal, 70 Grad diagonal Video Codec: H.264 High Profile, H.264, VP8
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 14.4 cm | Breite: | 14.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 55,78* | € 71,60* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 55,79* | € 71,62* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,31* | € 74,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,48* | € 74,64* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 60,29* | € 76,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|