Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS - Deckenhalterung LE260/ LE261/LE981


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-30-7952
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     10611
EAN/GTIN:
     4260195433342
Suchbegriffe:
Deckenhalterung
Halterung
Befestigung
Montage
Aluminium Deckenhalterung LE260/ LE261/LE981 von Lupus für die PTZ Kameras LE261 + LE981

Highlights
  • Für PTZ Kameras LE261 + LE981
  • Bis zu 7,5 KG Tragkraft
  • Aus hochwertigem Aluminium
  • Unauffälliges Design
  • Hohe Tragekraft bei minimalem Materialeinsatz


  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
854 g
Höhe:
14 cm
Länge:
14 cm
Breite:
25.3 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 20,52*
€ 27,90*
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 35,59*
Frei Haus
ab € 26,47*
€ 35,74*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.