Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-8015 Herst.-Nr.: TN423Y EAN/GTIN: 4977766771719 |
| |
|
| | |
| Brother Jumbo Toner TN-423Y Gelb mit einer Reichweite für ca. 4000 Seiten. Highlights - Jumbo Toner TN-423Y
- Farbe: Gelb
- Reichweite: ca. 4000 Seiten
- Original Brother Zubehör
- Für brillante Farbdrucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 730 g | Höhe: | 14 cm | Länge: | 18.8 cm | Breite: | 34.8 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-L 8410 CDN; DCP-L 8410 CDW; HL-L 8260 CDW; HL-L 8360 CDW; MFC-L 8690 CDW; MFC-L 8900 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner yellow 4000seiten, brother toner, brother toner gelb, TN-423Y, TN |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 108,55* | € 131,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 110,37* | € 132,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 110,62* | € 132,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 113,17* | € 134,41* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 114,89* | € 136,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|