| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-31-0809 Herst.-Nr.: SP-BD-1400175 EAN/GTIN: 4719622317873 |
| |
|
| | |
| Das Securepoint Black Dwarf VPN-Gateway ist das kostengünstige Einstiegsmodell der hochintegrierten Securepoint VPN- und UTM-Netzkomponenten. Es ist speziell für kleine Büros, Filialen und Heim-Arbeitsplätze von bis zu 10 Anwendern ausgelegt. Mit dem VPN-Gateway kann die sichere Vernetzung beliebig vieler Standorte und die Bereitstellung von VPN-Einwahlzugängen realisiert werden. Der VPN- Server unterstützt dabei die gängigsten Protokolle wie IPSec und SSL-VPN/OpenVPN. Zusätzlich kann Clientless VPN über gängige Browser genutzt werden, ohne dass ein Plug-in installiert werden muss. Highlights - Sichere VPN-Verbindungen
- VPN-Server (IPSec, SSL-VPN)
- Keine zusätzliche Lizensierung von VPN-Clients
- Aufrüstbar zu vollständigem UTM-System per Lizenzkey
- Hochintegriertes, energiesparendes UTM-Gateway inklusive: Stateful Packet Inspection Firewall (SPI) Sichere VPN-Verbindungen: Gateway-to-Gateway Gateway-to-Client VPN-Server (IPSec, SSL-VPN) Standortvernetzung mit beliebig vielen VPN-Kanälen Integrierter kostenloser Securepoint VPN-Client -.Keine Lizenzkosten für VPN-Verbindungen Clientless VPN Browser basiertes VPN ohne Plug-in (RDP, VNC) Anwenderidentifizierung (lokal, Active Directory, LDAP) Komplette Routerfunktionalität Vollständige IPv6 Unterstützung Ausfallsicherheit bei Nutzung mehrere Internetzugänge (Fallback) Lastverteilung über mehrere Internetzugänge (Loadbalancing/Multipath Routing) Integrierter Einmalpasswort-Server für hochsichere Zwei
- und Drei-Faktor-Authentifizierung (OTP) LAN-Ports: 3 x 1 GBit/s LTE/UMTS: optional Internet oder Fallback Firewall Durchsatz: 900 MBit/s VPN Durchsatz: 300 MBit/s HTTP-Proxy mit AV: 80 MBit/s AES Hardwarebeschl.: ja (Intel) Rackmount-Kit: optional VPN-Clients inklusive: ja Aufrüstbar: per Lizenzkey auf UTM-Gateway: Virenscanner, Content-/Web-Filter, Spamfilter, IDS, etc.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1770 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 27 cm | Breite: | 36 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |