Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS - 4 Kanal PoE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-9279
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     10995
EAN/GTIN:
     4260195433861
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der LUPUSNET 4 Kanal PoE Switch mit automatischer Anschlusserkennung ist IEEE 802 af konform und ermöglicht neben der Verteilung des Netzwerks auch die Stromversorgung Ihrer Endgeräte wie z.B. Ihrer IP-Kameras. Dabei müssen Sie nicht darauf achten ob Ihr Endgerät PoE-kompatibel ist um Schäden an diesen zu vermeiden, da PoE kompatible Endgeräte automatisch erkannt werden.
Die einfache Installation und die Tatsache, dass Sie auf Steckdosen am Gerätestandort verzichten können, machen den LUPUSNET PoE Switch zum unschlagbaren Verbündeten für Ihr Projekt.

Highlights
  • Vier 10/100 Mbps PoE Anschlüsse und ein 10/100 MBps Kein-PoE Anschluss
  • 100 Mbps full Duplex Übermittlungsrate
  • Half Duplex Netzwerk
  • 1,0 Gbps Bandbreite
  • 100BASE-T oder BASE-TX Ethernet RJ45 Anschlusstyp


  • Anschlüsse PoE: 4 x 10/100Mbps, RJ45
  • Anschlüsse kein PoE: 1 x 10/100Mbps, RJ45
  • Anschlusstyp: 10BASE-T oder 100BASE-TX Ethernet RJ-45 Übermittlungsrate
  • 100 Mbps, full Duplex
  • 10 oder 100 Mbps, Half Duplex Netzwerk Geschwindigkeit
  • Bandbreite: 1,0 Gbps
  • Netzwerk Verzögerung (100 bis 100 Mbps): Maximum 20 µs (bei 64 byte Packeten)
  • MAC Addresskapazität: 1 K Frames Filter
  • Transferrate: 10 Mport, Maximum 14,800 pps; 100Mport maximum 148,800 pps Netzwerk Protokoll Standards
  • IEEE802.3i10BASE-T
  • IEEE802.3u100BASE-TX
  • IEEE802.3xFlowControl
  • IEEE802.3af/atPoweroverEthernet PoE PIN
  • 1/2(+) -3/6(-) Stromversorgung
  • Eingangsspannung: 60 W
  • Ausgangsspannung: 48 V, 1,25 A DC
  • Maximaler Verbrauch:; 60 W (alle Ports belegt), 30 W (einzelner Port)
Weitere Informationen:
Gewicht:
735 g
Höhe:
5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
22.4 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerkweiche, Verteiler, Frames
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 96,32*
€ 122,26*
Frei Haus
ab € 96,33*
€ 122,27*
Frei Haus
ab € 118,86*
€ 147,89*
€ 3,50*
ab € 129,42*
€ 160,87*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.