Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Access-Point OAW-AP1232-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1232 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1232 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-9305
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1232-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
OAW-AP1232-RW OmniAccess Stellar AP1232. Tri radio 4x44 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, integrated BLE, 1x USB, 1x 48V DC power interface, 1x Console, and 8x antenna connectors. Unrestricted Regulatory Domain. MUST NOT be used for US, Japan or Isr ael.

Highlights
  • OAW-AP1232-RW OmniAccess Stellar AP1232. Tri radio 4x44 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, 1x 2.5GbE, 1x 1GbE, integrated BLE, 1x USB, 1x 48V DC power interface, 1x Console, and 8x antenna connectors. Unrestricted Regulatory Domain. MUST NOT be used for US, Japan or Isr ael.


Weitere Informationen:
Gewicht:
1980 g
Höhe:
8 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
28 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point alcatel, access point, indoor access point, stellar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,49*
€ 288,24*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 469,25*
€ 527,98*
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.146,02*
€ 1.254,80*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,80*
€ 1.493,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,42*
€ 1.491,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,23*
€ 1.463,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,45*
€ 1.426,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,02*
€ 1.363,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.