Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-3029 Herst.-Nr.: 14208-08 EAN/GTIN: 5706991019506 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Jabra Link 370 ist ein USB-Adapter zur Erweiterung der Bluetooth-Konnektivität von Ihrem Jabra Headset oder Ihrer Freisprechlösung zu Ihrem Laptop. Der dezente Plug-and-Play-Adapter sorgt für beste Klangqualität und eine erweiterte Funkreichweite bis zu 30 m. Wenn der Link 370 mit Ihrem Jabra Headset oder Ihrer Freisprechlösung verbunden ist, erleben Sie dank HD-Voice einen kristallklaren High-Definition-Sound und authentische MS-Gespräche. Darüber hinaus ist es mit HiFi Audio-Streaming und A2DP möglich, Musik in erstklassiger HiFi-Qualität zu übertragen. Highlights - Sound-Funktionen wie HD-Voice, HiFi-Audio und A2DP
- Kristallklarer Klang für Anrufe und Musik
- Einzigartige Funkreichweite bis zu 30 m für optimale Mobilität
- Einfaches Verwalten und Aktualisieren mit Jabra Direct
- Kompatibel mit Jabra Evolve 75 und Jabra Speak 710
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3 g | Höhe: | 1.6 cm | Länge: | 5.3 cm | Breite: | 7.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Headset, Bluetooth Musik Empfänger, Bluetooth Musikempfänger, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra adapter bluetooth, adapter bluetooth, JABRA, Link, 370, MS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,47* | € 53,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 41,10* | € 54,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,13* | € 54,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 41,39* | € 54,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 44,01* | € 58,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|