Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Patchkabel, LC/SC MM, OM2, 50/125 µ, Duplex 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-5280
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-2532-01
EAN/GTIN:
     4016032249399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Die Glasfaser Patchkabel sind erhältlich in verschiedenen Faserklassen und Steckerkombinationen um jegliche Anforderungen zu erfüllen. Jedes Kabel wird einzeln im Polybeutel verpackt und mit einem Testreport versehen. Die Kabel garantieren beste Leistungseigenschaften bei möglichen Anwendungsszenarien wie z.B. Telekommunikation, Rack Verkabelung, Sensortechnologie oder im industriellen Umfeld.

Highlights
  • Duplex Patchkabel
  • Einzeln verpackt mit Messprotokoll
  • Multimode 50/125, OM2
  • Stecker mit Keramik Ferrule
  • Länge: 1 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
29.5 g
Höhe:
1.2 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Orange
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
185
1
€ 2,90*
ab € 3,10*
€ 4,55*
1
€ 5,00*
ab € 3,11*
€ 4,56*
10
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 4,87*
1
€ 3,90*
ab € 3,52*
€ 5,17*
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
AL-SK3
ab € 6,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81010
ab € 14,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81011
ab € 15,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,00*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 3,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DK-2532-01/3
ab € 2,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96332/3
ab € 112,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81000
ab € 9,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81003
ab € 10,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81001
ab € 9,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81002
ab € 32,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81200
ab € 21,19*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-81201
ab € 28,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96101
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.