Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-5544 Herst.-Nr.: DN-96103 EAN/GTIN: 4016032285298 |
| | |
|
| | |
| Verschiedene Kabeleinführungsbereiche ermöglichen eine optimale Faserführung mit geringem Platzbedarf. Durch größere Faserbiegeradien ist eine optimale Unterbringung der Pigtails möglich. Highlights - Verschiedene Kabeleinführungsbereiche
- 2 x 12 Spleißhalter für Crimpspleißschutz
- Geeignet für: Thermospleißschutz
- Für 2x Spleißhalter und 24x Spleißschutz
- Inklusive Deckel und Spleißkamm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 15.5 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,21* | € 1,84* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,23* | € 1,85* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,26* | € 1,90* | | | | | 61 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,29* | € 1,94* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,36* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|