Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Crimp Spleißschutz 1 Tray mit 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-5545
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AL-SK3
EAN/GTIN:
     4016032007364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Schrumpfspleißschutz
Spleissschutz für Lichtbogenspleiss...
Crimpspleißschutz
Sandwich-Crimpspleißschutz für Einzelfaser nach dem Lichtbogenspleiß. Blechstück aus dauerelastischer Masse mit Innenbeschichtung..

Highlights
  • Sandwich-Crimpspleißschutz
  • Für Einzelfaser nach dem Lichtbogenspleiß
  • Blechstück aus dauerelastischer Masse
  • Mit Innenbeschichtung
  • 1 Tray mit 12 St.


Weitere Informationen:
Gewicht:
3.5 g
Höhe:
0.5 cm
Länge:
5.2 cm
Breite:
7.8 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Spleissschutz Crimptechnik, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, Crimp, Spleiß, Spleiss, 12
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
40
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,51*
€ 8,91*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,52*
€ 8,92*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,67*
€ 9,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,50*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.