Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-5547 Herst.-Nr.: AL-BP-SCD EAN/GTIN: 4016032262862 |
| | |
|
| | |
| Blindstopfen für SC duplex VPE 100. Highlights - Blindstopfen für SC Duplex
- Verschließen von nicht benutzten Durchbrüchen
- Verhindert Staub- und Schmutzansammlung
- Material: Kunststoff
- Auslieferung: VPE 100 Stück pro Polybag
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LC, SC, Duplex |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0716* | € 0,0769* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,26* | € 3,50* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,27* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,33* | € 3,57* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,60* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|