Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-5656 Herst.-Nr.: DN-968911 EAN/GTIN: 4016032370987 |
| | |
|
| | |
| Diese DIGITUS Distribution Box ist für den außen Einsatz und für den Kellerbereich geeignet. FTTH Verteiler für Außen, geeignet für 2 Stück 8 PLC Splitter (LC Typ) und Aufnahme für 12 Spleiße; Steckplatz für 24 LC/DX oder 24 SC/SX Kupplungen. Highlights - Kupplungshalter für 16 LC/DX Kupplungen
- Integrierter Spleißhalter
- Schutzklasse: IP65
- 2x Kabeleingang 12 mm, 2x Kabeleingang 5 mm
- Für Außeneinsatz und den Kellerbereich geeignet
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1596 g | Höhe: | 11.8 cm | Länge: | 28.2 cm | Breite: | 35.7 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 19,40* | € 26,10* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,38* | € 26,12* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,82* | € 26,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,53* | € 28,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,29* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|